LS5578 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa09TOHhNRFF4T0RZNE5EYzRPRGMyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVkZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODkyNTAxZTZiMTg4YzU1MDZiNmU4ZGRjZTY3YjMyNWIwMTMzZTk5MWFhNGYzZTkzNzJhNjcyN2JhYzNmYzFiMQ
1411874 推力滚子轴承 

INA INA

LS5578

描述

INA LS5578 ; 轴承/滚针轴承

Thrust Bearing Washer; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

LS5578

BDI部件号
1411874

详情

22.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥22.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802444490
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
LS5578
重量/磅
0.194
详细描述
Thrust Bearing Washer; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径2
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新