LS6590 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1087737-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd3Tnk4eE1EVTROekUyTkRjM01ETXpOQzlKVGtSSlMwOUNVa2RZV0ZoZk1UQTROemN6TjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBmMmE4ZmFjZmY5OTc2N2VkMTJkMzc0YWM3ZTY4YjQ4YzU3ODdlMTJhNTFkYjI4YjhkZTI4NjFmNThlNjdlMDU
1087742 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

LS6590

描述

KOYO LS6590

Thrust Bearing Washer; 65MM Bore 1; 65MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 5.25MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

LS6590

BDI部件号
1087742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790269318
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
重量/磅
0.33069
详细描述
Thrust Bearing Washer; 65MM Bore 1; 65MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 5.25MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Banded; Thrust Washer Only
高度
0.207 英寸 | 5.25 毫米
孔径1
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径2
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新