M-3863-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CRB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMk9DOHhNREkwTkRnek56a3dNRE14T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRMUpDWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjQ3ZDZjZmY2MTUyZmMxOTQ1YzU0ZWQ0N2M3YTBhYWM3ZjEwYTM0OTJkYzkxMjJiZTRhOWE2OTdmYjNlMWU4OA
24622022 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

M-3863-B

描述

TIMKEN M-3863-B

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3.99" Bore 1; 7.99" Outside Diameter; 2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

M-3863-B

BDI部件号
24622022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796168008
重量 / Kilogram
8.024
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3.99" Bore 1; 7.99" Outside Diameter; 2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
7.99 英寸 | 202.946 毫米
孔径1
3.99 英寸 | 101.346 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新