NAX4532 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NAX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoaVpDOHhNRGd6TnpBeE16VTVOREUwTWk5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZUa0ZZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYzU5NTQ5MDU1MDAzMWRmZDY4M2YxYjQ2ZTJjOGQwYzcyMzk0ZWVmYWQxNjA0OTc0ZGRmN2ZiY2ExZWRlOTIy
516047 推力滚子轴承 

IKO IKO

NAX4532

描述

IKO NAX4532 ; 轴承/滚针轴承

Combination Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 58MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NAX4532

BDI部件号
516047

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557045899
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NAX4532
重量/磅
0.582
详细描述
Combination Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 58MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米
高度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新