NAXI 1730 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NAXI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhrWmk4eE1EZ3pOekF4TkRNNE1EVTNOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRllTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjJjNjQyNTQ2OTkzODZlMGRiYzExMGYxZjIwMWU1NTM5OTg0YWZjNzM5MjYyYmY1YzY5MGUxYWUwNGRmMjNhNA
18202891 推力滚子轴承 

IKO IKO

NAXI 1730

描述

IKO NAXI 1730

Combination Bearing; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NAXI 1730

BDI部件号
18202891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557062759
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.2183
详细描述
Combination Bearing; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
0.669 英寸 | 17 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新