NAXK12Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnd01DOHhNRFV4TnpneE9UY3hPVGN4TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPUVZoTFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmNkNWM3OWZlNDk4YWVmYzg2MjZhOTcxOWU0ZTVmNjUyNWRkNWViOWFkODRhZjljNzY5ZTlmZTdjMjNkOGFmMw
1087929 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

NAXK12Z

描述

KOYO NAXK12Z

Combination Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 27MM Outside Diameter; 23MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NAXK12Z

BDI部件号
1087929

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790213489
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.10362
详细描述
Combination Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 27MM Outside Diameter; 23MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径1
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
高度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新