https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXR-POL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobE15OHhNRFV4TnpneU1EZzJOalU1TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPUVZoU1gxQlBURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTAyNzAyNzI3YWMwZDNkYWExYzdlZTM1ZjdmY2Q3ZWE1MmU3Y2Q1NWQ1NGU4ZDQ5MjRhOThjYjU1Y2IyNGEzZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXR-POL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobE15OHhNRFV4TnpneU1EZzJOalU1TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPUVZoU1gxQlBURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTAyNzAyNzI3YWMwZDNkYWExYzdlZTM1ZjdmY2Q3ZWE1MmU3Y2Q1NWQ1NGU4ZDQ5MjRhOThjYjU1Y2IyNGEzZA
KOYO
KOYO
NAXR20Z.TN
KOYO KOYO
描述
KOYO NAXR20Z.TN
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 36MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NAXR20Z.TN
BDI部件号
1087948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAXR20Z-TN/p/1087948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790196546
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.206
详细描述
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 36MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径2
0.787 英寸 | 20 毫米