NAXR25Z.TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXR-POL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobE15OHhNRFV4TnpneU1EZzJOalU1TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPUVZoU1gxQlBURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTAyNzAyNzI3YWMwZDNkYWExYzdlZTM1ZjdmY2Q3ZWE1MmU3Y2Q1NWQ1NGU4ZDQ5MjRhOThjYjU1Y2IyNGEzZA
1087950 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

NAXR25Z.TN

描述

KOYO NAXR25Z.TN

Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 43MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NAXR25Z.TN

BDI部件号
1087950

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790196553
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.28
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 43MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新