NAXR40X https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJobFpTOHhNRFV4TnpneU1EVXpPRGt4TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPUVZoU1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MThkYWQ2OGJhMDIxNThjMDNkYTY2MDYyODFkNDBlYjVhNTNhNzQ0OWY4MTZlNmZhYmI4MjUwMGY3ODFlMDI4MA
1087955 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

NAXR40X

描述

KOYO NAXR40X

Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 61MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NAXR40X

BDI部件号
1087955

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790220388
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.48502
详细描述
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 61MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.402 英寸 | 61 毫米
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米
高度
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新