NBXI 1425Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOTHRBRG-RASSYPR-STL-WC-NBXI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneE9TOHhNRFV4Tnpnd05qTTRNekV6TkM5SlRrUkpTMDlVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmVjBOZlRrSllTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQwMjE0MzJkMzFiM2ViMmI3YzRkNmUxYWZjZmE5MDk5ZWMxNWVhNjcwZDFiNzY1ODA0ZmQ2Y2I1ODYxMzUwNw
18202908 推力滚子轴承 

IKO IKO

NBXI 1425Z

描述

IKO NBXI 1425Z

Combination Bearing; 14MM Bore 1; 14MM Bore 2; 26MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NBXI 1425Z

BDI部件号
18202908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557062964
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.1598
详细描述
Combination Bearing; 14MM Bore 1; 14MM Bore 2; 26MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径1
0.551 英寸 | 14 毫米
高度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新