https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOTHRBRG-RASSYPR-STL-NBXI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnMlppOHhNRFV4Tnpnd05Ua3lORE00TWk5SlRrUkpTMDlVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmVGtKWVNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzlkYzNhODIyMDU4ZmQ0MDg1MWI2MDYwNDhiOTk3ZTU0ZmYzYjhjY2Y2OTg1MzYzNDQ1OWUzYjQwNWViNDhh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOTHRBRG-RASSYPR-STL-NBXI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnMlppOHhNRFV4Tnpnd05Ua3lORE00TWk5SlRrUkpTMDlVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmVGtKWVNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzlkYzNhODIyMDU4ZmQ0MDg1MWI2MDYwNDhiOTk3ZTU0ZmYzYjhjY2Y2OTg1MzYzNDQ1OWUzYjQwNWViNDhh
IKO
IKO
NBXI5040
IKO IKO
描述
IKO NBXI5040
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 40MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NBXI5040
BDI部件号
17219174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NBXI5040/p/17219174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557063114
重量 / Kilogram
0.667
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
1.4683
详细描述
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 40MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米
高度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径2
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米