NKIA-5904 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NATA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa09TODVNekUxTVRFek5UTXpORGN3TG1wd1p3fDBlMTFjNTdmZTM3NGU4MGNlZThhYWNkYzgxMmEyM2ViZjBkMjJkNzNmZWNkMGJkY2Y3OWViNmJhODFjMTQzOGE
205316 推力滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NKIA-5904

描述

CONSOLIDATED BEARING NKIA-5904

Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 23MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKIA-5904

BDI部件号
205316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075083058
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIA-5904
重量/磅
0.25
详细描述
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 23MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径2
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新