NKIA5911-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NATA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa09TODVNekUxTVRFek5UTXpORGN3TG1wd1p3fDBlMTFjNTdmZTM3NGU4MGNlZThhYWNkYzgxMmEyM2ViZjBkMjJkNzNmZWNkMGJkY2Y3OWViNmJhODFjMTQzOGE
1175734 推力滚子轴承 

INA INA

NKIA5911-XL

描述

INA NKIA5911-XL

Combination Bearing; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 34MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKIA5911-XL

BDI部件号
1175734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802132595
重量 / Kilogram
0.543
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIA5911
重量/磅
1.213
详细描述
Combination Bearing; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 34MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径2
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新