NKIB-59/22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NATB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaVl5ODVPRE0wTlRJMU5Ea3hNak13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVCVkVKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQwODEzZDlmOGRjYmRjMjAzNzAyMjdjMGJkNTc2YmIwMzM5MGIwNWEwODMwOTYyZjU4ZTRhYmY3N2YzNjRiMjk
205328 推力滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NKIB-59/22

描述

CONSOLIDATED BEARING NKIB-59/22

Combination Bearing; 22MM Bore 1; 22MM Bore 2; 39MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKIB-59/22

BDI部件号
205328

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075083225
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIB-59/22
重量/磅
0.28
详细描述
Combination Bearing; 22MM Bore 1; 22MM Bore 2; 39MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
1.535 英寸 | 39 毫米
高度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径2
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新