INA
INA
NKIB5908-XL
INA INA
描述
INA NKIB5908-XL ; 轴承/滚针角接触球轴承
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 34MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKIB5908-XL
BDI部件号
1175743
详情
179.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKIB5908-XL/p/1175743
单价(不含税)
¥179.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
BDI- 波兰 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802736175
重量 / Kilogram
0.335
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIB5908
重量/磅
0.706
详细描述
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 34MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米