INA
INA
NKIB5911-XL
INA INA
描述
INA NKIB5911-XL ; 轴承/滚针轴承
Combination Bearing; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 38MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKIB5911-XL
BDI部件号
18313124
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKIB5911-XL/p/18313124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802736205
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIB5911
重量/磅
1.224
详细描述
Combination Bearing; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 38MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.165 英寸 | 55 毫米
高度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米