https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXZ-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WlM4eE1EYzJPRGs0T0RBM09ERXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOU9RVmhhWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOGQ5ODFjYjIyNTM4NDMxYTJlODdlNjExMWU3NjYyZjFhMDJiN2I2ODM0OGYzYTU5NjVjZWM3MTNlZTUyM2M2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXZ-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WlM4eE1EYzJPRGs0T0RBM09ERXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOU9RVmhhWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOGQ5ODFjYjIyNTM4NDMxYTJlODdlNjExMWU3NjYyZjFhMDJiN2I2ODM0OGYzYTU5NjVjZWM3MTNlZTUyM2M2
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NKX-45-Z P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NKX-45-Z P/5
Combination Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 58MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKX-45-Z P/5
BDI部件号
205365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKX-45-Z-P-5/p/205365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075083508
重量 / Kilogram
0.275
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKX-45-Z P/5
重量/磅
0.61
详细描述
Combination Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 58MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米