NKX15T2Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-RASSYPR-POLY-NKX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnd1l5OHhNRFV4Tnpnd05qY3hNRGd4TkM5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFUMHhaWDA1TFdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZWY4ZDg3ZWM1YWU4NmU3MDgwYTRmNWViODExZDJhYThhMDAzODY5ZjAwMzFkYjEyMTRkNWYyZjEzNzYxNzU2
1225960 推力滚子轴承 

NTN NTN

NKX15T2Z

描述

NTN NKX15T2Z

Combination Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 29MM Outside Diameter; 23MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKX15T2Z

BDI部件号
1225960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359126099
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.1047
详细描述
Combination Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 29MM Outside Diameter; 23MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米
高度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径2
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新