NKX17-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAX-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoa05DODVPREV5TXprNE1qUXpPRGN3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVCV0Y5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDQ5MjY2NzVmMWRkYmNiODA4MGQxMzc1NjFmMTVkZDA3YjQ2NWY0MTU1M2U2ZTVhOTI2M2NjYmMzNGY2ZDA1ZA
1411980 推力滚子轴承 

INA INA

NKX17-XL

描述

INA NKX17-XL

Combination Bearing; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 26MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKX17-XL

BDI部件号
1411980

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802732122
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKX17
重量/磅
0.117
详细描述
Combination Bearing; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 26MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径1
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
高度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新