NKX20-Z-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAXZ-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WlM4eE1EYzJPRGs0T0RBM09ERXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOU9RVmhhWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOGQ5ODFjYjIyNTM4NDMxYTJlODdlNjExMWU3NjYyZjFhMDJiN2I2ODM0OGYzYTU5NjVjZWM3MTNlZTUyM2M2
18316818 推力滚子轴承 

INA INA

NKX20-Z-XL

描述

INA NKX20-Z-XL ; 轴承/滚针轴承

Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKX20-Z-XL

BDI部件号
18316818

详情

121.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥121.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802733181
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKX20Z
重量/磅
0.183
详细描述
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径2
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新