NKX60-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAX-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoa05DODVPREV5TXprNE1qUXpPRGN3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVCV0Y5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDQ5MjY2NzVmMWRkYmNiODA4MGQxMzc1NjFmMTVkZDA3YjQ2NWY0MTU1M2U2ZTVhOTI2M2NjYmMzNGY2ZDA1ZA
18316828 推力滚子轴承 

INA INA

NKX60-XL

描述

INA NKX60 ; 轴承/滚针轴承

Combination Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 40MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKX60

BDI部件号
18316828

详情

483.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥483.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802732214
重量 / Kilogram
0.431
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKX60
重量/磅
0.794
详细描述
Combination Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 40MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米
高度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新