NKX60Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-RASSYPR-STL-NKX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnME9TOHhNRFV4Tnpnd056RXpOamM1T0M5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmVGt0WVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDJhMDg3M2M4ZjAwMGFjOWVjMjllZjY2NGY0OWQ4NDQxNjIzMGZjNjg1ZTc4YzMxNGFmYTA1MGFkNTIxMDZiMg
1413482 推力滚子轴承 

NTN NTN

NKX60Z

描述

NTN NKX60Z

Combination Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 86.5MM Outside Diameter; 40MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKX60Z

BDI部件号
1413482

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359126525
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
1.0803
详细描述
Combination Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 86.5MM Outside Diameter; 40MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
3.406 英寸 | 86.5 毫米
高度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径2
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新