SKF
SKF
NKXR 25
SKF SKF
描述
SKF NKXR 25
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKXR 25
BDI部件号
1423179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKXR-25/p/1423179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577713131
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.26455
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米