NKXR20Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-NKXR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE1DOHhNRFV4TnpneU1UWTFNekF5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPUzFoU1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiYjdkYWFhMjQxYjc3ZDg4N2JhN2IxZjRkNGFmNjhiMjUxYWU1ZDgwOTZmYmM0YTQ2YTI3M2FhYjQ1NGYzZg
25265252 推力滚子轴承 

NTN NTN

NKXR20Z

描述

NTN NKXR20Z

Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 36.2MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKXR20Z

BDI部件号
25265252

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN
重量 / US pound
0.19
最低订购量
1
EAN条码
4550253072492
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.192
详细描述
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 36.2MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径2
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.425 英寸 | 36.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新