NTA-2233 BULK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-NTA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnM1lpODVPREV5TXprME1qYzRPVFF5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWOU9WRUZmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODJkYzhhZjQwYTI2YjdjZjhjYWI0Y2FlZjgzYzI5MTBhZjJjMWQ1YTdlYTEzNDZkODdmYzgxMzNmOWIyODkwYw
1088142 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

NTA-2233 BULK

描述

KOYO NTA-2233 BULK

Thrust Needle Roller Assembly; 1-3/8" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

NTA-2233 BULK

BDI部件号
1088142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790225949
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
NTA-2233;PDL001
重量/磅
0.023
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 1-3/8" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径1
1.375 英寸 | 34.925 毫米
高度
0.078 英寸 | 1.981 毫米
孔径2
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新