KOYO
KOYO
NTA-5266
KOYO KOYO
描述
KOYO NTA-5266
Thrust Needle Roller Assembly; 3-1/4" Bore 1; 3-1/4" Bore 2; 4-1/8" Outside Diameter; 1/8" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
NTA-5266
BDI部件号
1088171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTA-5266/p/1088171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790209635
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
NTA-5266
重量/磅
0.092
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 3-1/4" Bore 1; 3-1/4" Bore 2; 4-1/8" Outside Diameter; 1/8" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
3.25 英寸 | 82.55 毫米
高度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
孔径2
3.25 英寸 | 82.55 毫米