NTA-6074 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMk5pOHhNRFV4TnpneU9EY3pNRGt4TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhOTk2MmUxMGUyNzRhYWFiYTUyMDI4YTk3NzA2ZmUxY2UxMjU4ZDE2M2E2OWY2OTNmYmMyYmEwZTI2NjcxMjk0
24666045 推力滚子轴承 

NSK NSK

NTA-6074

描述

NSK NTA-6074

Thrust Needle Roller Assembly; 3-3/4" Bore 1; 3-3/4" Bore 2; 4-5/8" Outside Diameter; 1/8" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

NTA-6074

BDI部件号
24666045

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661046593
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.11023
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 3-3/4" Bore 1; 3-3/4" Bore 2; 4-5/8" Outside Diameter; 1/8" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
孔径1
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径2
3.75 英寸 | 95.25 毫米
高度
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新