NTB1629 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NTB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcyTVM4eE1EZ3pOekF4TlRrMU16UXpPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRsUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlOTU0MmM2OWNkNzI1OGQyNDg1YWU1OWJjODVjMzExNzUyMTFhOTA0NDczYjJlNTU5YTE2YWEzNzAxY2FmZWE
516081 推力滚子轴承 

IKO IKO

NTB1629

描述

IKO NTB1629

Thrust Needle Roller Assembly; 16MM Bore 1; 16MM Bore 2; 29MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

NTB1629

BDI部件号
516081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557046247
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
NTB1629
重量/磅
0.009
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 16MM Bore 1; 16MM Bore 2; 29MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
0.63 英寸 | 16 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径1
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新