NTH-3460 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-NTH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaU1pOHhNRGN4TVRJMk16YzNNamN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZUbFJJWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MzAxNGIyMGIxODA2OTA1Njg1ZjZhYTRjYzMxZDdjNTk3OGI3NjFkYmQyYzQ4NTdkYWNmNTVhOTQzN2Q1MTJj
1088187 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

NTH-3460

描述

KOYO NTH-3460

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 2.127" Bore 1; 2.127" Bore 2; 3.72" Outside Diameter; 3/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

NTH-3460

BDI部件号
1088187

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790253416
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
NTH-3460
重量/磅
0.49
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 2.127" Bore 1; 2.127" Bore 2; 3.72" Outside Diameter; 3/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径2
2.127 英寸 | 54.026 毫米
孔径1
2.127 英寸 | 54.026 毫米
外径
3.72 英寸 | 94.488 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新