https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-NTH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaU1pOHhNRGN4TVRJMk16YzNNamN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZUbFJJWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MzAxNGIyMGIxODA2OTA1Njg1ZjZhYTRjYzMxZDdjNTk3OGI3NjFkYmQyYzQ4NTdkYWNmNTVhOTQzN2Q1MTJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-NTH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaU1pOHhNRGN4TVRJMk16YzNNamN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZUbFJJWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MzAxNGIyMGIxODA2OTA1Njg1ZjZhYTRjYzMxZDdjNTk3OGI3NjFkYmQyYzQ4NTdkYWNmNTVhOTQzN2Q1MTJj
KOYO
KOYO
NTH-5280
KOYO KOYO
描述
KOYO NTH-5280
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 3.255" Bore 1; 3.255" Bore 2; 4.94" Outside Diameter; 3/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
NTH-5280
BDI部件号
1088192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTH-5280/p/1088192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790201417
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
NTH-5280
重量/磅
0.75
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 3.255" Bore 1; 3.255" Bore 2; 4.94" Outside Diameter; 3/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
4.94 英寸 | 125.476 毫米
高度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径2
3.255 英寸 | 82.677 毫米
孔径1
3.255 英寸 | 82.677 毫米