NTHA-3662 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NTHA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnM1l5ODVPREV5TXprME1qUTJNVGMwTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVVU0VGZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2OTAxYjc2YTk0NjY0ZDI4ZWQ5MWJlYmM3NGNiY2I5MDczMmQwMzdlNTcxZWE0MzNmNmFmMmNmYjBlMzdkMTU
1088197 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

NTHA-3662

描述

KOYO NTHA-3662

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2-1/4" Bore 1; 2-5/16" Bore 2; 3-7/8" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NTHA-3662

BDI部件号
1088197

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790218354
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Piloted Washer | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
NTHA-3662
重量/磅
1.84
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2-1/4" Bore 1; 2-5/16" Bore 2; 3-7/8" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径1
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径2
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新