https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NXZ-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnd1l5OHhNRGN4TVRJMk5URTRNVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPV0ZwZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQwYmQ3NmZiMDJjMmIzMGRkYTE1ZDA2NWJmNDBiZDgxOWRjNzZhNTIxY2MyMWVhZjNiMzUzMDU0YmMwZTE5Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NXZ-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnd1l5OHhNRGN4TVRJMk5URTRNVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPV0ZwZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQwYmQ3NmZiMDJjMmIzMGRkYTE1ZDA2NWJmNDBiZDgxOWRjNzZhNTIxY2MyMWVhZjNiMzUzMDU0YmMwZTE5Ng
INA
INA
NX7-Z-TV-XL
INA INA
描述
INA NX7-Z-TV-XL ; 轴承/滚针角接触球轴承
Combination Bearing; 7MM Bore 1; 7MM Bore 2; 14MM Outside Diameter; 18MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NX7-Z-TV-XL
BDI部件号
1175965
详情
107.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NX7-Z-TV-XL/p/1175965
单价(不含税)
¥107.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643280587
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NX7ZTN
重量/磅
0.031
详细描述
Combination Bearing; 7MM Bore 1; 7MM Bore 2; 14MM Outside Diameter; 18MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径1
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径2
0.276 英寸 | 7 毫米