RAXPZ 415 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-RAXPZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd4TXk4eE1EYzNNamd3TnpjME5UVTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVrRllVRnBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwMDM0YjUxZmI2ZGJjNzQzNzkyY2U4YmYyZGVkZTk1NzBhODYzNjc4NjUzNWNmYTM3Njg4Njc4MDRiZjQxYzM
21450617 推力滚子轴承 

NADELLA NADELLA

RAXPZ 415

描述

NADELLA RAXPZ 415

Combination Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 21MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

RAXPZ 415

BDI部件号
21450617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
详细描述
Combination Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 21MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米
高度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径2
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新