RTL25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-RTL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoak5TODVNekUxTVRFek5UazVNREEyTG1wd1p3fGU2OTUxMmM3ZDhhOGMxYzA5ODUxZmQ1MTg2ZGE3NWYyMWRmZTc3NDkzYjAwMWI4YjA1ZTBkYzhkMmJiNjAxNDY
1177339 推力滚子轴承 

INA INA

RTL25

描述

INA RTL25

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 3-11/32" Outside Diameter; 13/16" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

RTL25

BDI部件号
1177339

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802068771
重量 / Kilogram
1.303
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Cylindrical Roller | Flat Race | Separable Axial Contact | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RTL25
重量/磅
2.399
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 3-11/32" Outside Diameter; 13/16" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
3.344 英寸 | 84.938 毫米
孔径1
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径2
2 英寸 | 50.8 毫米
高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新