TIMKEN
TIMKEN
S-4791-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN S-4791-A
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 19" Bore 1; 19" Bore 2; 26-1/2" Outside Diameter; 4-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
S-4791-A
BDI部件号
19288081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/S-4791-A/p/19288081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796097360
重量 / Kilogram
131.528
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 19" Bore 1; 19" Bore 2; 26-1/2" Outside Diameter; 4-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
19 英寸 | 482.6 毫米
外径
26.5 英寸 | 673.1 毫米
孔径2
19 英寸 | 482.6 毫米
高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米