SKF 29326 E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01pOHhNREk1TXpReU5ETTFOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOGE4M2M3Mjg3NDBhMzFjNjBlYWQ2NDNmZjJmNDYwMTExOWNjM2U1MzRiZmFiMzk5YjI1NzcxNjUwM2NiOGI
1418281 推力滚子轴承 

SKF SKF

SKF 29326 E

描述

SKF 29326 E ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Roller Spherical Bearing; 130MM Bore 1; 165.5MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29326 E

BDI部件号
1418281

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576608940
重量 / Kilogram
8.937
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
制造商货号
29326 E
重量/磅
19.842
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 130MM Bore 1; 165.5MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米
高度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径2
6.516 英寸 | 165.5 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新