T-613 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-T-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoak5pOHhNRGMyT1RBMk1ETTJORE14T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODcyMmU2YWU5OTliMmVmOTAyNDM1M2YwMTAwNGZkZWZjMmE2Mjg0OGJhNmVlMjgyOGRjNWNmOWVjYTMwMTEyMg
210224 推力滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

T-613

描述

CONSOLIDATED BEARING T-613

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-3/4" Bore 1; 1.807" Bore 2; 3-3/8" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T-613

BDI部件号
210224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075099318
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Housing Side OD 3.295 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
T-613
重量/磅
1.6
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-3/4" Bore 1; 1.807" Bore 2; 3-3/8" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
1.75 英寸 | 44.45 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径2
1.807 英寸 | 45.898 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新