ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
T-911
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING T-911
Thrust Roller Tapered Bearing; 9" Bore 1; 9" Bore 2; 19" Outside Diameter; 4-1/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T-911
BDI部件号
346113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T-911/p/346113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410034280
重量 / Kilogram
107.598
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
237
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 9" Bore 1; 9" Bore 2; 19" Outside Diameter; 4-1/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
9 英寸 | 228.6 毫米
高度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
19 英寸 | 482.6 毫米
孔径2
9 英寸 | 228.6 毫米