T1011FS-90109 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TF-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoak55OHhNREkwTkRnek9UZ3dNRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRVpmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1ZmVjMTIyNTViM2EwNWUzOTlmY2IyNGRiMDZiM2E0ZTU4NjJkYmQ4YmViZWNhZjAyMDM5NGU5OWE1NWUyN2M
19288160 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T1011FS-90109

描述

TIMKEN T1011FS-90109

Thrust Roller Tapered Bearing; 10" Bore 1; 10" Bore 2; 21-1/4" Outside Diameter; 4.62" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T1011FS-90109

BDI部件号
19288160

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893102504
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
497.8
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 10" Bore 1; 10" Bore 2; 21-1/4" Outside Diameter; 4.62" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
21.25 英寸 | 539.75 毫米
孔径2
10 英寸 | 254 毫米
孔径1
10 英寸 | 254 毫米
高度
4.62 英寸 | 117.348 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新