T101W-904A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TRB-TTSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd4TUM4eE1EZ3lNVFEzT1RJd01qZzBOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSkNYMVJVVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzRmMWQyNWMzOWE1NTZmZmEyOTExOTJkNWQ5YWFmZDBmMGRlYzUyYmIwN2IyNGRkNTRmYjM0YzYxNjBkNDYx
1373672 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T101W-904A2

描述

TIMKEN T101W 904A2 ; 轴承/推力圆锥滚子轴承

Thrust Roller Tapered Bearing; 1.01" Bore 1; 1.01" Bore 2; 2" Outside Diameter; 5/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T101W-904A2

BDI部件号
1373672

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 13

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893930053
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Oil Holes in Retainer | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T101W-904A2
重量/磅
0.325
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.01" Bore 1; 1.01" Bore 2; 2" Outside Diameter; 5/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径2
1.01 英寸 | 25.654 毫米
孔径1
1.01 英寸 | 25.654 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新