T1120F-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-TRB-T-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMU5DOHhNREkwTkRnME1EazBOemMwTWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZWRkpDWDFSZlJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNTA2OGNhNWMzMDBkNjE1MDUxNjUzNWE4MDI0OTFhZDcwYmJlNWU4MDBmZTY4NzdkMWI3MmQyNTYxMGUyNWVh
19288150 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T1120F-902A2

描述

TIMKEN T1120F-902A2

Thrust Roller Tapered Bearing; 11" Bore 1; 11" Bore 2; 23-3/4" Outside Diameter; 5-3/8" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T1120F-902A2

BDI部件号
19288150

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893102726
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
467.4
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 11" Bore 1; 11" Bore 2; 23-3/4" Outside Diameter; 5-3/8" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
11 英寸 | 279.4 毫米
高度
5.375 英寸 | 136.525 毫米
孔径2
11 英寸 | 279.4 毫米
外径
23.75 英寸 | 603.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新