T13200DW-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnek5DOHhNRFUxTnpjeE1UZzNOakV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTE4NmM0ZWYwNjBkOTdlMDQ2ZjQ0MmM3YmNmY2UwYmNkYjE4M2Q3MjJlNTU4YzU1MTNlMTlhNmZmM2RkMGIyMw
1373693 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T13200DW-902A1

描述

TIMKEN T13200DW-902A1

Thrust Roller Tapered Bearing; 13.237" Bore 1; 13.237" Bore 2; 24.798" Outside Diameter; 12.539" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T13200DW-902A1

BDI部件号
1373693

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893827117
重量 / Kilogram
435.579
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Pin Type Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T13200DW-902A1
重量/磅
960.287
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 13.237" Bore 1; 13.237" Bore 2; 24.798" Outside Diameter; 12.539" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
13.237 英寸 | 336.22 毫米
外径
24.798 英寸 | 629.869 毫米
孔径2
13.237 英寸 | 336.22 毫米
高度
12.539 英寸 | 318.491 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新