TIMKEN
TIMKEN
T136
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T136
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.385" Bore 1; 1.385" Bore 2; 2-5/8" Outside Diameter; 47/64" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T136
BDI部件号
1485258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T136/p/1485258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
0.6
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.385" Bore 1; 1.385" Bore 2; 2-5/8" Outside Diameter; 47/64" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.734 英寸 | 18.644 毫米
孔径2
1.385 英寸 | 35.179 毫米
孔径1
1.385 英寸 | 35.179 毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米