T149-904A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TRB-TTSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd4TUM4eE1EZ3lNVFEzT1RJd01qZzBOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSkNYMVJVVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzRmMWQyNWMzOWE1NTZmZmEyOTExOTJkNWQ5YWFmZDBmMGRlYzUyYmIwN2IyNGRkNTRmYjM0YzYxNjBkNDYx
1373707 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T149-904A2

描述

TIMKEN T149-904A2

Thrust Roller Tapered Bearing; 1.508" Bore 1; 1.508" Bore 2; 2-19/32" Outside Diameter; 0.765" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T149-904A2

BDI部件号
1373707

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4
BDI- 加拿大 204
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893201573
重量 / Kilogram
0.248
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Steering Pivot | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T149-904A2
重量/磅
0.581
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.508" Bore 1; 1.508" Bore 2; 2-19/32" Outside Diameter; 0.765" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
2.594 英寸 | 65.888 毫米
高度
0.765 英寸 | 19.431 毫米
孔径2
1.508 英寸 | 38.303 毫米
孔径1
1.508 英寸 | 38.303 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新