T149 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-T-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoaE9TOHhNREkwTkRnME1UTTBNRGsxT0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YWJkZmViYjhjOWM1MTgwOTc0MzhiYWQ4MWZmNzFiMjEwOWE2YjczMTFiY2VlNzg1MWVhZDBkNGRmNTE4NDg3
20058019 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T149

描述

TIMKEN T149

Thrust Roller Tapered Bearing; 1.508" Bore 1; 1.508" Bore 2; 2-19/32" Outside Diameter; 0.765" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T149

BDI部件号
20058019

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0058393201573
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
0.5
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.508" Bore 1; 1.508" Bore 2; 2-19/32" Outside Diameter; 0.765" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
2.594 英寸 | 65.888 毫米
孔径2
1.508 英寸 | 38.303 毫米
高度
0.765 英寸 | 19.431 毫米
孔径1
1.508 英寸 | 38.303 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新