https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMTHRBRG-TTSP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhpTWk4eE1EZzJNekE1TnpJeE56QTFOQzlOUmxKVVNVMVVTRkpDVWtkZlZGUlRVRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZDMxZjAxYjhhNjIzZjg3NTcwOWM2ZDgxNGVkNDI0NGQzZjUxZmVmMmE2YThkZDk0ZmQxYjQ4NTNjODFjYmQ1
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMTHRBRG-TTSP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhpTWk4eE1EZzJNekE1TnpJeE56QTFOQzlOUmxKVVNVMVVTRkpDVWtkZlZGUlRVRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZDMxZjAxYjhhNjIzZjg3NTcwOWM2ZDgxNGVkNDI0NGQzZjUxZmVmMmE2YThkZDk0ZmQxYjQ4NTNjODFjYmQ1
TIMKEN
TIMKEN
T149W-904A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T149W-904A2
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1.584" Bore 1; 1.584" Bore 2; 2.594" Outside Diameter; 0.765" Height; Cylindrical Roller Bearing; No Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABMA Class 4 Precision Class
制造商部件号
T149W-904A2
BDI部件号
28630858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T149W-904A2/p/28630858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893311814
重量 / Kilogram
0.253
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
其它特点
Stamped Window Cage
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.544
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1.584" Bore 1; 1.584" Bore 2; 2.594" Outside Diameter; 0.765" Height; Cylindrical Roller Bearing; No Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABMA Class 4 Precision Class
外径
2.594 英寸 | 65.888 毫米
孔径2
1.584 英寸 | 40.234 毫米
高度
0.765 英寸 | 19.431 毫米
孔径1
1.584 英寸 | 40.234 毫米