https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoallpOHhNRFU0TmpJeE9ERTJPRE0xTUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1Zjc1ZTAxMjdmYzMxOTJiMGJhNTY2OTY0OWQ3MWY3OGRmZGE2MjVlYzMzMjFmZGU4NzMyYzFlMDdjMzFhZDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoallpOHhNRFU0TmpJeE9ERTJPRE0xTUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1Zjc1ZTAxMjdmYzMxOTJiMGJhNTY2OTY0OWQ3MWY3OGRmZGE2MjVlYzMzMjFmZGU4NzMyYzFlMDdjMzFhZDU
TIMKEN
TIMKEN
T1750-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T1750-90010
Thrust Roller Tapered Bearing; 1-3/4" Bore 1; 1-3/4" Bore 2; 3.336" Outside Diameter; 23/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T1750-90010
BDI部件号
1373723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T1750-90010/p/1373723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893105017
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T1750-90010
重量/磅
1.107
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1-3/4" Bore 1; 1-3/4" Bore 2; 3.336" Outside Diameter; 23/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.719 英寸 | 18.263 毫米
孔径2
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.336 英寸 | 84.734 毫米
孔径1
1.75 英寸 | 44.45 毫米