T176-904A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTC-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmd4WkM4eE1EYzJPRFF4TVRVNU1EWTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOVVWRU5mUmtOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiY2QwZGU5ODViNWY0ODY2OTM3ODE3NzlhMjU1OWE3ZDcxMjcwYjQ2ZjM2MjRkYzRlOWE4ZjFmYjljN2ZiM2Ji
1373726 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T176-904A1

描述

TIMKEN T176-904A1

Thrust Roller Tapered Bearing; 1.76" Bore 1; 1.76" Bore 2; 3-17/64" Outside Diameter; 15/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T176-904A1

BDI部件号
1373726

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893934631
重量 / Kilogram
0.513
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T176-904A1
重量/磅
1.13
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.76" Bore 1; 1.76" Bore 2; 3-17/64" Outside Diameter; 15/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
3.266 英寸 | 82.956 毫米
孔径1
1.76 英寸 | 44.704 毫米
高度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径2
1.76 英寸 | 44.704 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新