T1760-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMU5DODVPREV5TXprMk1UYzVORGcyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMVJVVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZGM0MWNlMWZiMjhmODM4ZDFhYjZlMzQ0OWMxMGViOGYxYWJkYzVhMGNkODBkMDliMWU4NjMxZTAyNzc5YmZi
1373725 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T1760-90010

描述

TIMKEN T1760-90010

Thrust Roller Tapered Bearing; 1.757" Bore 1; 1.757" Bore 2; 3" Outside Diameter; 0.43" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T1760-90010

BDI部件号
1373725

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893105222
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Steering Pivot | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T1760-90010
重量/磅
0.436
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.757" Bore 1; 1.757" Bore 2; 3" Outside Diameter; 0.43" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.43 英寸 | 10.922 毫米
孔径2
1.757 英寸 | 44.628 毫米
孔径1
1.757 英寸 | 44.628 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新