TIMKEN
TIMKEN
T200A-903A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T200A-903A2
Thrust Roller Tapered Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 4-5/16" Outside Diameter; 7/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T200A-903A2
BDI部件号
1373748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T200A-903A2/p/1373748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893939711
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T200A-903A2
重量/磅
2.61
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 4-5/16" Outside Diameter; 7/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
4.313 英寸 | 109.55 毫米
孔径2
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径1
2 英寸 | 50.8 毫米
高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米